https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
E081B-1RIV
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL E081B-1RIV
Roller Chain; 81 Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 7.75MM Roller Diameter; 3.3MM Roller Width; 9.9MM Plate Height; Curved; 3.66MM Pin Diameter
制造商部件号
E081B-1RIV
BDI部件号
19419220
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/E081B-1RIV/p/19419220
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675060084
重量 / Kilogram
10.201
Product Group - BDI
M02290
链规格
81
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
M
订购倍数
5
最低订购量
5
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 81 Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 7.75MM Roller Diameter; 3.3MM Roller Width; 9.9MM Plate Height; Curved; 3.66MM Pin Diameter
滚轮直
0.305英寸 | 7.75毫米
滚轮宽
0.13英寸 | 3.3毫米
板高
0.39 英寸 | 9.9 毫米
销轴直径
0.144 英寸 | 3.66 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米