PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
E085B-1C/L
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL E085B-1C/L
Chain Link; 085B Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 7.77MM Roller Diameter; 6.38MM Roller Width; 9.9MM Plate Height; Curved; 3.58MM Pin Diameter
制造商部件号
E085B-1C/L
BDI部件号
18123923
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/E085B-1C-L/p/18123923
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675060145
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02122
链规格
085B
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
E085B-1C/L
重量/磅
1
详细描述
Chain Link; 085B Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 7.77MM Roller Diameter; 6.38MM Roller Width; 9.9MM Plate Height; Curved; 3.58MM Pin Diameter
滚轮宽
0.251英寸 | 6.38毫米
板高
0.39 英寸 | 9.9 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
销轴直径
0.141 英寸 | 3.58 毫米
滚轮直
0.306英寸 | 7.77毫米