E08B-2NPO/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-2-COT-STD-NP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA3MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJoa1pTODVORGN6TWpnMU1qVTVNamswTG1wd1p3fDA4ODU0NmNhNThmZmMwNGY0N2VmZTk3MzA2NjI0ZDk1YTYxMzAyNTBlMDg1ODZmYWUyNTgzMThkOTEyODUyNWE
18123951 滚子链 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

E08B-2NPO/L

描述

PT INTERNATIONAL E08B-2NPO/L

Chain Link; 08B-2 Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Nickel Plated Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter

制造商部件号

E08B-2NPO/L

BDI部件号
18123951

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0080067506057
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02122
链规格
08B-2
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Nickel Plated Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
E08B-2NPO/L
重量/磅
1
详细描述
Chain Link; 08B-2 Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Nickel Plated Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
滚轮宽
0.305英寸 | 7.75毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
板高
0.465 英寸 | 11.8 毫米
销轴直径
0.175 英寸 | 4.45 毫米
滚轮直
0.335英寸 | 8.51毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新