

PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
E32B-1R/L
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL E32B-1R/L
Chain Link; 32B Chain Size; Riveted; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 42.2MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter
制造商部件号
E32B-1R/L
BDI部件号
18124172
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/E32B-1R-L/p/18124172
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675203009
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02122
链规格
32B
基本结构
Riveted
部件
Roller Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
E32B-1R/L
重量/磅
1
详细描述
Chain Link; 32B Chain Size; Riveted; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 42.2MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter
销轴直径
0.701 英寸 | 17.81 毫米
滚轮直
1.15英寸 | 29.21毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
板高
1.661 英寸 | 42.2 毫米
滚轮宽
1.22英寸 | 31毫米