E56B-1O/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnek15OHhNRFV3TnpNMk56RTROalEyTWk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0OWJlZjg1NjI4NWJjOTFkMWZiYmVjODBkYTIyNDljZjBmNmUwNjQ4YTdjMjNkNDQ2N2U1MDgwZGIxMTM1YjNk
18124239 滚子链 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

E56B-1O/L

描述

PT INTERNATIONAL E56B-1O/L

Chain Link; 56B Chain Size; Cottered; 88.9MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 53.98MM Roller Diameter; 53.34MM Roller Width; 77.8MM Plate Height; Curved; 34.32MM Pin Diameter

制造商部件号

E56B-1O/L

BDI部件号
18124239

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675176884
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02122
链规格
56B
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
E56B-1O/L
重量/磅
1
详细描述
Chain Link; 56B Chain Size; Cottered; 88.9MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 53.98MM Roller Diameter; 53.34MM Roller Width; 77.8MM Plate Height; Curved; 34.32MM Pin Diameter
滚轮宽
2.1英寸 | 53.34毫米
链节距
3.5 英寸 | 88.9 毫米
滚轮直
2.125英寸 | 53.98毫米
销轴直径
1.351 英寸 | 34.32 毫米
板高
3.063 英寸 | 77.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新