https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-2-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJnMVppOHhNREk1TXpRMk5qTTVPRGMxTUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTWw5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiYjAyMGEwZTczMzFlZWE2Zjg2MzgxYTczNThkYzU5MjFmOTE0NzZmZDQ1NGQ4YTlhZGRjOWU0YzQyNmZjOWY0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-2-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJnMVppOHhNREk1TXpRMk5qTTVPRGMxTUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTWw5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiYjAyMGEwZTczMzFlZWE2Zjg2MzgxYTczNThkYzU5MjFmOTE0NzZmZDQ1NGQ4YTlhZGRjOWU0YzQyNmZjOWY0
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
E56B-2C/L
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL E56B-2C/L
Chain Link; 56B-2 Chain Size; Cottered; 88.9MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 53.98MM Roller Diameter; 53.34MM Roller Width; 77.8MM Plate Height; Curved; 34.32MM Pin Diameter
制造商部件号
E56B-2C/L
BDI部件号
18124240
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/E56B-2C-L/p/18124240
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675197025
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02122
链规格
56B-2
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
E56B-2C/L
重量/磅
1
详细描述
Chain Link; 56B-2 Chain Size; Cottered; 88.9MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 53.98MM Roller Diameter; 53.34MM Roller Width; 77.8MM Plate Height; Curved; 34.32MM Pin Diameter
滚轮直
2.125英寸 | 53.98毫米
板高
3.063 英寸 | 77.8 毫米
销轴直径
1.351 英寸 | 34.32 毫米
滚轮宽
2.1英寸 | 53.34毫米
链节距
3.5 英寸 | 88.9 毫米