E56B-2RIV https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTgyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmcxTkM4eE1EYzJPRE01TWpnNE1ERTFPQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1sOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDEyYjI3MDQ3MzJmMzExMjYyYTJkZmIxZGIzMDRlY2NmZDYxNTU1MjYzYzVlMDYyMDBjMjkxYjc2YTk4YWQ4ZQ
19419405 滚子链 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

E56B-2RIV

描述

PT INTERNATIONAL E56B-2RIV

Roller Chain; 56B-2 Chain Size; Riveted; 88.9MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 53.98MM Roller Diameter; 53.34MM Roller Width; 77.8MM Plate Height; Curved; 34.32MM Pin Diameter

制造商部件号

E56B-2RIV

BDI部件号
19419405

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675197506
重量 / Kilogram
349.266
Product Group - BDI
M02290
链规格
56B-2
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
M
订购倍数
5
最低订购量
5
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 56B-2 Chain Size; Riveted; 88.9MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 53.98MM Roller Diameter; 53.34MM Roller Width; 77.8MM Plate Height; Curved; 34.32MM Pin Diameter
滚轮直
2.125英寸 | 53.98毫米
销轴直径
1.351 英寸 | 34.32 毫米
滚轮宽
2.1英寸 | 53.34毫米
链节距
3.5 英寸 | 88.9 毫米
板高
3.063 英寸 | 77.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新