PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
E81X
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL E81X
Roller Chain; 81X Chain Size; Riveted; 2-39/64" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.905" Roller Diameter; 1.062" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.122" Plate Height; Curved; 7/16" Pin Diameter
制造商部件号
E81X
BDI部件号
19419426
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/E81X/p/19419426
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675166816
重量 / Kilogram
11.34
Product Group - BDI
M02310
链规格
81X
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
Lumber
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
制造商货号
E81X
重量/磅
2.5
详细描述
Roller Chain; 81X Chain Size; Riveted; 2-39/64" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.905" Roller Diameter; 1.062" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.122" Plate Height; Curved; 7/16" Pin Diameter
销轴直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
板高
1.122 英寸 | 28.499 毫米
滚轮直
0.905英寸 | 22.987毫米
链节距
2.609 英寸 | 66.269 毫米
滚轮宽
1.062英寸 | 26.975毫米
板厚度
0.156 英寸 | 3.962 毫米