https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-COT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTgyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmczWXk4eE1ESXlPREl6T1RNd01qWTROaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOURUMVJmUTA1V1VsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwOWE3ZjdhZjZiMDUxNjBmYmNhNzU3MWFlM2RjNjIxYzU5YWFlNGE1YzE1MjM5ODAyNmY4YTc1ZmMyNjAwZDEx
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
EC2122HCOTT
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL EC2122HCOTT
Roller Chain; C2122 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; 1.37" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
制造商部件号
EC2122HCOTT
BDI部件号
19419445
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/EC2122HCOTT/p/19419445
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675176440
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
M02290
链规格
C2122
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Heavy Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
修改
Large Roller
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
制造商货号
EC2122HCOTT
重量/磅
0.1
详细描述
Roller Chain; C2122 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; 1.37" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米
板高
1.37 英寸 | 34.798 毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
滚轮直
1.75英寸 | 44.45毫米
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米