GY20B1S12I https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnek15OHhNRFV3TnpNMk56RTROalEyTWk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0OWJlZjg1NjI4NWJjOTFkMWZiYmVjODBkYTIyNDljZjBmNmUwNjQ4YTdjMjNkNDQ2N2U1MDgwZGIxMTM1YjNk
17282127 滚子链 

RENOLD RENOLD

GY20B1S12I

描述

RENOLD GY20B1S12I

Offset Link; 20B; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; Steel Roller Material; 4.62MM Plate Thickness; 26.42MM Plate Height; 10.19MM Pin Diameter; Curved

制造商部件号

GY20B1S12I

BDI部件号
17282127

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RENOLD
最低订购量
EAN条码
6623901323883
重量 / Kilogram
0.098
Product Group - BDI
M02122
链规格
20B
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Steel
板型
Curved
其它特点
Synergy Series
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.098
详细描述
Offset Link; 20B; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; Steel Roller Material; 4.62MM Plate Thickness; 26.42MM Plate Height; 10.19MM Pin Diameter; Curved
销轴直径
0.401 英寸 | 10.19 毫米
滚轮宽
0.77英寸 | 19.56毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
板厚度
0.182 英寸 | 4.62 毫米
板高
1.04 英寸 | 26.42 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新