https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-3-SC-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnek1TOHhNRFV3TnpRNU9EQXlPVEE0Tmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTTE5VFExOVRWRVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGQyNTFiYTBmYjhlZWQ4OGJjMTUxYmNjODkxYzFmY2I4ZTMxNWU1ZGUyMTY0MzNjNWUyZDVhMjY3ZTI1OWZiMWY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-3-SC-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnek1TOHhNRFV3TnpRNU9EQXlPVEE0Tmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTTE5VFExOVRWRVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGQyNTFiYTBmYjhlZWQ4OGJjMTUxYmNjODkxYzFmY2I4ZTMxNWU1ZGUyMTY0MzNjNWUyZDVhMjY3ZTI1OWZiMWY
RENOLD
RENOLD
GY20B3S26I
RENOLD RENOLD
描述
RENOLD GY20B3S26I
Connecting Link; 20B-3; Spring Clip; 31.75MM Chain Pitch; Standard; 3 Strand; Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; Steel Roller Material; 4.62MM Plate Thickness; 26.42MM Plate Height; 10.19MM Pin Diameter; Curved
制造商部件号
GY20B3S26I
BDI部件号
17282134
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/GY20B3S26I/p/17282134
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
6623901324071
重量 / Kilogram
0.195
Product Group - BDI
M02122
链规格
20B-3
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
3
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Steel
板型
Curved
其它特点
Synergy Series
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.195
详细描述
Connecting Link; 20B-3; Spring Clip; 31.75MM Chain Pitch; Standard; 3 Strand; Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; Steel Roller Material; 4.62MM Plate Thickness; 26.42MM Plate Height; 10.19MM Pin Diameter; Curved
板厚度
0.182 英寸 | 4.62 毫米
销轴直径
0.401 英寸 | 10.19 毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
板高
1.04 英寸 | 26.42 毫米
滚轮宽
0.77英寸 | 19.56毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米