REXNORD
REXNORD
L506 RIV 25FT/BOX
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD L506 RIV 25FT/BOX
Roller Chain; 1" Chain Pitch; 1 Strand; Steel; Solid Block; 25 FT Length
制造商部件号
L506 RIV 25FT/BOX
BDI部件号
18621474
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/L506-RIV-25FT-BOX/p/18621474
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210753788
重量 / Kilogram
0.209
Product Group - BDI
M02290
名称
Chain
关键字串
Roller
重量/磅
0.459
产品明细
Roller Chain
产品规格
1" Chain Pitch; 1 Strand; Steel; Solid Block; 25 FT Length
详细描述
Roller Chain; 1" Chain Pitch; 1 Strand; Steel; Solid Block; 25 FT Length