LB45HPRRCLSFPK https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-RR-HPCNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJoaE15ODVORGN6TkRJMU5qTTNOREEyTG1wd1p3fDc4OWNiOTUzNGYxOGQwMTE0YWFkNzQyOTBiMGI1MGRkNzFjM2ZjNDI2MGExYmI0MjBhNTgwMmE4Y2ZlNzdmNzQ
571416 滚子链 

LINKBELT LINKBELT

LB45HPRRCLSFPK

描述

LINKBELT LB45HPRRCLSFPK

Connecting Link; 45; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Hollow Pin Conveyor; 1 Strand; Steel; 0.31" Roller Diameter; 0.31" Roller Width; Steel Roller Material; 0.06" Plate Thickness; 0.47" Plate Height; 0.22" Pin Diameter; Curved

制造商部件号

LB45HPRRCLSFPK

BDI部件号
571416

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699139884
重量 / Kilogram
0.007
Product Group - BDI
M02122
链规格
45
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Hollow Pin Conveyor
列数
1
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Steel
板型
Curved
其它特点
Slip Fit | Retaining Ring Clip
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Connecting Link; 45; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Hollow Pin Conveyor; 1 Strand; Steel; 0.31" Roller Diameter; 0.31" Roller Width; Steel Roller Material; 0.06" Plate Thickness; 0.47" Plate Height; 0.22" Pin Diameter; Curved
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米
销轴直径
0.22 英寸 | 5.588 毫米
滚轮直
0.31英寸 | 7.874毫米
滚轮宽
0.31英寸 | 7.874毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
板高
0.47 英寸 | 11.938 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新