LB45HPSSRRCLSFPK https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-RR-HPCNVR-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJoaFpTODVORGN6TkRJMk1EazJNVFU0TG1wd1p3fGRkYzY1N2RmMGU5ZDgyYzU3ZmVmZWI4MWFhNTNmNmZhNWFkZDVhNTUwNGJkODhhMmRlOWUzMmQ5OTU4YjdjY2Q
571417 滚子链 

LINKBELT LINKBELT

LB45HPSSRRCLSFPK

描述

LINKBELT LB45HPSSRRCLSFPK

Chain Link; 45 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Hollow Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.31" Roller Diameter; 0.31" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.47" Plate Height; Curved; 0.22" Pin Diameter

制造商部件号

LB45HPSSRRCLSFPK

BDI部件号
571417

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699139891
重量 / Kilogram
0.007
Product Group - BDI
M02122
链规格
45
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Hollow Pin Conveyor
列数
1
材料
304 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Slip Fit | Retaining Ring Clip
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 45 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Hollow Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.31" Roller Diameter; 0.31" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.47" Plate Height; Curved; 0.22" Pin Diameter
滚轮直
0.31英寸 | 7.874毫米
滚轮宽
0.31英寸 | 7.874毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
板高
0.47 英寸 | 11.938 毫米
销轴直径
0.22 英寸 | 5.588 毫米
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新