LINKBELT
LINKBELT
LB85HPRRCLSFPK
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT LB85HPRRCLSFPK
Chain Link; 85 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Hollow Pin Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.63" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; 0.13" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Curved; 0.31" Pin Diameter
制造商部件号
LB85HPRRCLSFPK
BDI部件号
571431
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/LB85HPRRCLSFPK/p/571431
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699140026
重量 / Kilogram
0.048
Product Group - BDI
M02122
链规格
85
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Hollow Pin
列数
1
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Slip Fit | Retaining Ring Clip
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 85 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Hollow Pin Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.63" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; 0.13" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Curved; 0.31" Pin Diameter
板厚度
0.13 英寸 | 3.302 毫米
滚轮直
0.63英寸 | 16.002毫米
滚轮宽
0.63英寸 | 16毫米
板高
0.95 英寸 | 24.13 毫米
销轴直径
0.31 英寸 | 7.874 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米