https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-3-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJnMFpDOHhNREl5T0RJek5qVTRNamswTWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNMTlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRkMjE5NjcwNjYzN2YxY2NmODNlZmIwOWU2MzU5Mzk0N2EwZTMyOTgyM2E5NzQzNzcwOWQ4MmY4M2VjZWY1N2U
LINKBELT
LINKBELT
LBB1003C
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT LBB1003C
Roller Chain; 100-3 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 0.97" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
制造商部件号
LBB1003C
BDI部件号
18149424
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/LBB1003C/p/18149424
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.45
Product Group - BDI
M02290
链规格
100-3
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 100-3 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 0.97" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
板厚度
0.16 英寸 | 4.064 毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
滚轮宽
0.75英寸 | 19.05毫米
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
板高
0.97 英寸 | 24.638 毫米