https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-DPDRV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJnM05DOHhNREk1TXpReE5qRTVPREUzTkM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZSRkJFVWxaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0YmE0NjgwYTZkOWVjYjliMjIwMWUyMWI2NmZhNDNjYTBkNGNhNjFjZWMyNGRmMWZmMjNkOTUwMjAwOGFlYjRi
LINKBELT
LINKBELT
LBB2040OL
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT LBB2040OL
Chain Link; 2040 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 0.31" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.47" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
制造商部件号
LBB2040OL
BDI部件号
18149398
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/LBB2040OL/p/18149398
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
2040
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Double Pitch Drive
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 2040 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 0.31" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.47" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
滚轮宽
0.31英寸 | 7.874毫米
销轴直径
0.156 英寸 | 3.962 毫米
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米
滚轮直
0.313英寸 | 7.95毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板高
0.47 英寸 | 11.938 毫米