LINKBELT
LINKBELT
LBC2065HP10BX
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT LBC2065HP10BX
Roller Chain; C2065 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Hollow Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.47" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 0.09" Plate Thickness; 0.69" Plate Height; Straight; 0.33" Pin Diameter
制造商部件号
LBC2065HP10BX
BDI部件号
571407
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/LBC2065HP10BX/p/571407
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699139785
重量 / Kilogram
0.312
Product Group - BDI
M02290
链规格
C2065
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Hollow Pin Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Hollow Pin
重量/磅
7.5
详细描述
Roller Chain; C2065 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Hollow Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.47" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 0.09" Plate Thickness; 0.69" Plate Height; Straight; 0.33" Pin Diameter
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板高
0.69 英寸 | 17.526 毫米
销轴直径
0.33 英寸 | 8.382 毫米
板厚度
0.09 英寸 | 2.286 毫米
滚轮直
0.47英寸 | 11.938毫米