https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-DPHPCNVR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmhsWkM4eE1ERTBNakUzTVRBek56Y3lOaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmUkZCSVVFTk9WbEpmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDFmNzg5MDNlNDc3NjExYWVhNjJkNzczMmJiNmIxMmJlMGNkZmE3NDRjNjQxNDE2MzM2ODZjNGE3ZDU3OWQ5OWY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-DPHPCNVR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmhsWkM4eE1ERTBNakUzTVRBek56Y3lOaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmUkZCSVVFTk9WbEpmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDFmNzg5MDNlNDc3NjExYWVhNjJkNzczMmJiNmIxMmJlMGNkZmE3NDRjNjQxNDE2MzM2ODZjNGE3ZDU3OWQ5OWY
LINKBELT
LINKBELT
LBC2082HPDR10BX
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT LBC2082HPDR10BX
Roller Chain; C2082 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Hollow Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.91" Plate Height; Straight; 5/16" Pin Diameter
制造商部件号
LBC2082HPDR10BX
BDI部件号
571408
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/LBC2082HPDR10BX/p/571408
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699139792
重量 / Kilogram
0.705
Product Group - BDI
M02290
链规格
C2082
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Hollow Pin Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Delrin
板型
Straight
修改
Large Roller
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Hollow Pin
详细描述
Roller Chain; C2082 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Hollow Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.91" Plate Height; Straight; 5/16" Pin Diameter
滚轮宽
0.63英寸 | 16毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
销轴直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
滚轮直
1.125英寸 | 28.575毫米
板高
0.91 英寸 | 23.114 毫米

