LBC2085HP10BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-DPHPCNVR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmhsWkM4eE1ERTBNakUzTVRBek56Y3lOaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmUkZCSVVFTk9WbEpmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDFmNzg5MDNlNDc3NjExYWVhNjJkNzczMmJiNmIxMmJlMGNkZmE3NDRjNjQxNDE2MzM2ODZjNGE3ZDU3OWQ5OWY
571411 滚子链 

LINKBELT LINKBELT

LBC2085HP10BX

描述

LINKBELT LBC2085HP10BX

Roller Chain; C2085 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Hollow Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.63" Roller Diameter; 0.67" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 0.94" Plate Height; Straight; 0.44" Pin Diameter

制造商部件号

LBC2085HP10BX

BDI部件号
571411

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699139822
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
M02290
链规格
C2085
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Hollow Pin Conveyor
列数
1
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Hollow Pin
重量/磅
15
详细描述
Roller Chain; C2085 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Hollow Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.63" Roller Diameter; 0.67" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 0.94" Plate Height; Straight; 0.44" Pin Diameter
板高
0.94 英寸 | 23.876 毫米
销轴直径
0.44 英寸 | 11.176 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
滚轮直
0.63英寸 | 16.002毫米
滚轮宽
0.67英寸 | 17.018毫米
板厚度
0.16 英寸 | 4.064 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新