M-1 40 C/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-STD-M1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJoa1lpODVORGN6TWpReE56RXdOakl5TG1wd1p3fDlkNmZkZDJiODY4ZGZkODEyZjkyNzM0MWJiMTA1OTIzODdhZDVlNTkyYTIwODY0ZTc3NGVmZjc1YjQ2OTY2ODg
166400 滚子链 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

M-1 40 C/L

描述

BOSTON GEAR M-1 40 C/L

Link; 40 Chain Size; Spring Clip; Connecting Link; 1/2" Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.46" Plate Height; 5/32" Pin Diameter; Curved

制造商部件号

M-1 40 C/L

BDI部件号
166400

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711307465
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
M02122
链规格
40
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Steel
板型
Curved
其它特点
With M1 Attachment
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.014
详细描述
Link; 40 Chain Size; Spring Clip; Connecting Link; 1/2" Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.46" Plate Height; 5/32" Pin Diameter; Curved
板高
0.46 英寸 | 11.684 毫米
滚轮直
0.312英寸 | 7.925毫米
销轴直径
0.156 英寸 | 3.962 毫米
滚轮宽
0.312英寸 | 7.925毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新