https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnek9TOHhNRFV3TnpNNU5qRTROakUwTWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTA4NTI4NDM5YmQ3YmEwY2VjYmY5YjVlZGVkMjc0M2NiZTExNDlkNWNjZWFlMjcyNjBlM2EwMDlkZGFmY2FkZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnek9TOHhNRFV3TnpNNU5qRTROakUwTWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTA4NTI4NDM5YmQ3YmEwY2VjYmY5YjVlZGVkMjc0M2NiZTExNDlkNWNjZWFlMjcyNjBlM2EwMDlkZGFmY2FkZg
TSUBAKI
TSUBAKI
MR32 RIV 10FT
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI MR32 RIV 10FT
Roller Chain; MR32 Chain Size; Riveted; 1.15" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.45" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 1/2" Plate Height; Curved; 0.175" Pin Diameter
制造商部件号
MR32 RIV 10FT
BDI部件号
904834
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/MR32-RIV-10FT/p/904834
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039017833
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
M02290
链规格
MR32
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Steel
板型
Curved
其它特点
Agricultural Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
详细描述
Roller Chain; MR32 Chain Size; Riveted; 1.15" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.45" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 1/2" Plate Height; Curved; 0.175" Pin Diameter
链节距
1.15 英寸 | 29.21 毫米
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米
滚轮宽
0.625英寸 | 15.875毫米
滚轮直
0.45英寸 | 11.43毫米
销轴直径
0.175 英寸 | 4.445 毫米
板高
0.5 英寸 | 12.7 毫米