MR32 RIV https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-RVT-CNVR-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmhoTkM4eE1EVXdOams0T0RjeE5qQTJNaTlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmUTA1V1VsOVRWRkpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGI3OTEwN2ZhZDU0ZDI3ZTFhMjI5OWU4YzVhNjhiNTE1NGFlZTkyODY2MjdjMzYzZTMzMjAyZjUwOTIyNzFiNzI
21558928 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

MR32 RIV

描述

TSUBAKI MR32 RIV

Roller Chain; MR32 Chain Size; Riveted; 1.15" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.45" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 1/2" Plate Height; Straight; 0.175" Pin Diameter

制造商部件号

MR32 RIV

BDI部件号
21558928

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
MR32
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
其它特点
Agricultural Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
详细描述
Roller Chain; MR32 Chain Size; Riveted; 1.15" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.45" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 1/2" Plate Height; Straight; 0.175" Pin Diameter
滚轮直
0.45英寸 | 11.43毫米
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米
板高
0.5 英寸 | 12.7 毫米
链节距
1.15 英寸 | 29.21 毫米
滚轮宽
0.625英寸 | 15.875毫米
销轴直径
0.175 英寸 | 4.445 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新