MR42-1-CL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmhsT0M4eE1EYzNNREEzT0RVMk5ETTRNaTlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZNVjlEVDFSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGNkMjE3YTA2YTQwNDUzZTM2ZmY2ZmMzMTAxMWViZWIxZTRhZjU3OGQxNTkxN2Q4Njc1MWU1OWM5OTJhMjg2YQ
904835 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

MR42-1-CL

描述

TSUBAKI MR42-1-CL

Chain Link; MR42 Chain Size; Cottered; 1-3/8" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.562" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.098" Plate Thickness; 3/4" Plate Height; Curved; 0.275" Pin Diameter

制造商部件号

MR42-1-CL

BDI部件号
904835

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039641892
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
M02122
链规格
MR42
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Agricultural Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; MR42 Chain Size; Cottered; 1-3/8" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.562" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.098" Plate Thickness; 3/4" Plate Height; Curved; 0.275" Pin Diameter
板厚度
0.098 英寸 | 2.489 毫米
销轴直径
0.275 英寸 | 6.985 毫米
链节距
1.375 英寸 | 34.925 毫米
板高
0.75 英寸 | 19.05 毫米
滚轮直
0.562英寸 | 14.275毫米
滚轮宽
0.75英寸 | 19.05毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新