TSUBAKI
TSUBAKI
MR52-1-CL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI MR52-1-CL
Chain Link; MR52 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.6" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; 0.098" Plate Thickness; 0.64" Plate Height; Curved; 0.225" Pin Diameter
制造商部件号
MR52-1-CL
BDI部件号
904841
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/MR52-1-CL/p/904841
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039206497
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
M02122
链规格
MR52
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Agricultural Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; MR52 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.6" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; 0.098" Plate Thickness; 0.64" Plate Height; Curved; 0.225" Pin Diameter
板厚度
0.098 英寸 | 2.489 毫米
销轴直径
0.225 英寸 | 5.715 毫米
滚轮宽
0.875英寸 | 22.225毫米
板高
0.64 英寸 | 16.256 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
滚轮直
0.6英寸 | 15.24毫米