MR55 RIV 10FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnek9TOHhNRFV3TnpNNU5qRTROakUwTWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTA4NTI4NDM5YmQ3YmEwY2VjYmY5YjVlZGVkMjc0M2NiZTExNDlkNWNjZWFlMjcyNjBlM2EwMDlkZGFmY2FkZg
904846 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

MR55 RIV 10FT

描述

TSUBAKI MR55 RIV 10FT

Roller Chain; MR55 Chain Size; Riveted; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.7" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; 0.098" Plate Thickness; 0.65" Plate Height; Curved; 0.225" Pin Diameter

制造商部件号

MR55 RIV 10FT

BDI部件号
904846

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039497376
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
M02290
链规格
MR55
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Steel
板型
Curved
其它特点
Agricultural Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
详细描述
Roller Chain; MR55 Chain Size; Riveted; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.7" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; 0.098" Plate Thickness; 0.65" Plate Height; Curved; 0.225" Pin Diameter
滚轮宽
0.875英寸 | 22.225毫米
板厚度
0.098 英寸 | 2.489 毫米
链节距
1.63 英寸 | 41.402 毫米
板高
0.65 英寸 | 16.51 毫米
销轴直径
0.225 英寸 | 5.715 毫米
滚轮直
0.7英寸 | 17.78毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新