https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhoTUM4eE1EYzJPVFV6TXpNek56WXpNQzlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlQweGZNVjlEVDFSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDM0MTE5ODhlNWEyY2Q1ZDcwZjMwZGQ1OGQ3ZDUzMDc1OGFjMGM4ZDdjMmRiMGVjZDEyNWEwZjFhNDFiNTEwYg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhoTUM4eE1EYzJPVFV6TXpNek56WXpNQzlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlQweGZNVjlEVDFSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDM0MTE5ODhlNWEyY2Q1ZDcwZjMwZGQ1OGQ3ZDUzMDc1OGFjMGM4ZDdjMmRiMGVjZDEyNWEwZjFhNDFiNTEwYg
TSUBAKI
TSUBAKI
MR62-1-OL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI MR62-1-OL
Chain Link; MR62 Chain Size; Cottered; 1.65" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.098" Plate Thickness; 0.66" Plate Height; Curved; 0.225" Pin Diameter
制造商部件号
MR62-1-OL
BDI部件号
904848
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/MR62-1-OL/p/904848
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223004354
重量 / Kilogram
0.086
Product Group - BDI
M02122
链规格
MR62
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Steel
板型
Curved
其它特点
Agricultural Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; MR62 Chain Size; Cottered; 1.65" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.098" Plate Thickness; 0.66" Plate Height; Curved; 0.225" Pin Diameter
板厚度
0.098 英寸 | 2.489 毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
链节距
1.65 英寸 | 41.91 毫米
板高
0.66 英寸 | 16.764 毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
销轴直径
0.225 英寸 | 5.715 毫米