SKF
SKF
PHC 04B-1NP-O/L
SKF SKF
描述
SKF PHC 04B-1NP-O/L
Chain Link; 04B Chain Size; Cottered; 6MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ISO; 4MM Roller Diameter; 2.8MM Roller Width; 0.6MM Plate Thickness; 5MM Plate Height; Curved; 1.85MM Pin Diameter
制造商部件号
PHC 04B-1NP-O/L
BDI部件号
1281248
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/PHC-04B-1NP-O-L/p/1281248
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316573316923
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
04B
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Nickel Plated Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 04B Chain Size; Cottered; 6MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ISO; 4MM Roller Diameter; 2.8MM Roller Width; 0.6MM Plate Thickness; 5MM Plate Height; Curved; 1.85MM Pin Diameter
销轴直径
0.073 英寸 | 1.85 毫米
板厚度
0.024 英寸 | 0.6 毫米
滚轮宽
0.11英寸 | 2.8毫米
板高
0.197 英寸 | 5 毫米
链节距
0.236 英寸 | 6 毫米
滚轮直
0.157英寸 | 4毫米