PHC 04B-2ZP-C/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-2-SC-STD-ZC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJnNFl5ODVORGN6TWpnMk1EYzRORGswTG1wd1p3fGUyMTg5MjQyMmE2NTI0MTMyNmIxOThiMDRlNGUzNWRhYzMwZmFhZjMyMGQxMzcyZDBiM2JjZmUxZDdkMTNmNGI
1281048 滚子链 

SKF SKF

PHC 04B-2ZP-C/L

描述

SKF PHC 04B-2ZP-C/L

Chain Link; 04B-2 Chain Size; Spring Clip; 6MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 4MM Roller Diameter; 2.8MM Roller Width; 0.6MM Plate Thickness; 5MM Plate Height; Curved; 1.85MM Pin Diameter

制造商部件号

PHC 04B-2ZP-C/L

BDI部件号
1281048

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316573317043
重量 / Kilogram
0.002
Product Group - BDI
M02122
链规格
04B-2
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Zinc Plated Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 04B-2 Chain Size; Spring Clip; 6MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 4MM Roller Diameter; 2.8MM Roller Width; 0.6MM Plate Thickness; 5MM Plate Height; Curved; 1.85MM Pin Diameter
滚轮宽
0.11英寸 | 2.8毫米
板厚度
0.024 英寸 | 0.6 毫米
滚轮直
0.157英寸 | 4毫米
板高
0.197 英寸 | 5 毫米
销轴直径
0.073 英寸 | 1.85 毫米
链节距
0.236 英寸 | 6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新