PHC 05B-2DR-C/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-2-SC-STD-DS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmcxWVM4eE1EYzJPVGN6TXpBeU5UZ3lNaTlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZNbDlUUTE5VFZFUmZSRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDlhYTMwNTUyNTRmODdjOWM3MGNiMTY5NWJiOTUwYmE5OWMxN2MxN2EyZDQ4NzE3N2Y3ODg5ZDYyOGRhNzQ5NWI
1281137 滚子链 

SKF SKF

PHC 05B-2DR-C/L

描述

SKF PHC 05B-2DR-C/L

Chain Link; 05B-2 Chain Size; Spring Clip; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Dacromet Plated Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 0.8MM Plate Thickness; 7.112MM Plate Height; Curved; 2.3MM Pin Diameter

制造商部件号

PHC 05B-2DR-C/L

BDI部件号
1281137

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316573317173
重量 / Kilogram
0.003
Product Group - BDI
M02122
链规格
05B-2
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Dacromet Plated Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 05B-2 Chain Size; Spring Clip; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Dacromet Plated Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 0.8MM Plate Thickness; 7.112MM Plate Height; Curved; 2.3MM Pin Diameter
销轴直径
0.091 英寸 | 2.3 毫米
链节距
0.315 英寸 | 8 毫米
滚轮宽
0.118英寸 | 3毫米
滚轮直
0.197英寸 | 5毫米
板厚度
0.031 英寸 | 0.8 毫米
板高
0.28 英寸 | 7.112 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新