PHC 15-1X5MTR https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ
1279936 滚子链 

SKF SKF

PHC 15-1X5MTR

描述

SKF PHC 15-1X5MTR

Roller Chain; 15 Chain Size; Riveted; 3/16" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.098" Roller Diameter; 3/32" Roller Width; 0.024" Plate Thickness; 0.169" Plate Height; Curved; 0.064" Pin Diameter

制造商部件号

PHC 15-1X5MTR

BDI部件号
1279936

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572768952
重量 / Kilogram
2.55
Product Group - BDI
M02290
链规格
15
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
M
订购倍数
5
最低订购量
5
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 15 Chain Size; Riveted; 3/16" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.098" Roller Diameter; 3/32" Roller Width; 0.024" Plate Thickness; 0.169" Plate Height; Curved; 0.064" Pin Diameter
滚轮宽
0.094英寸 | 2.38毫米
滚轮直
0.098英寸 | 2.489毫米
板厚度
0.024 英寸 | 0.61 毫米
板高
0.169 英寸 | 4.293 毫米
链节距
0.188 英寸 | 4.775 毫米
销轴直径
0.064 英寸 | 1.626 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新