PHC 160-1ZPX10FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-ZPS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmc1WXk4NU5EY3pNamd6TXpJMU9UZ3lMbXB3Wnd8MmQ3YWJmMmE2MjEyNGQwZjVjYTBhOTdlMmM5MDY0NTQyNjhiMDhiNzdkOTQzMTNiMTlhNjI4MzZkODA0NjVhNQ
1280410 滚子链 

SKF SKF

PHC 160-1ZPX10FT

描述

SKF PHC 160-1ZPX10FT

Roller Chain; 160 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1.242" Roller Width; 0.252" Plate Thickness; 1.882" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter

制造商部件号

PHC 160-1ZPX10FT

BDI部件号
1280410

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572769027
重量 / Kilogram
30.6
Product Group - BDI
M02290
链规格
160
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Zinc Plated Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 160 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1.242" Roller Width; 0.252" Plate Thickness; 1.882" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
滚轮直
1.125英寸 | 28.575毫米
销轴直径
0.562 英寸 | 14.275 毫米
滚轮宽
1.242英寸 | 31.55毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
板厚度
0.252 英寸 | 6.401 毫米
板高
1.882 英寸 | 47.803 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新