PHC 16S-5O/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-5-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTNMMmhtWVM4eE1EYzNNRE13TkRNek5Ua3dNaTlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlQweGZOVjlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZjYjk5NWYwMGE0ZjhiMTMzOTQ3ZjM1OGM5NThkMjIxODgyNDAwNDU0MzFiY2YwNjE5OTIzZjk1MGE0MmMyNGM
1281376 滚子链 

SKF SKF

PHC 16S-5O/L

描述

SKF PHC 16S-5O/L

Chain Link; 16S-5 Chain Size; Cottered; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 15.75MM Roller Width; 3.25MM Plate Thickness; 24.1MM Plate Height; Curved; 7.92MM Pin Diameter

制造商部件号

PHC 16S-5O/L

BDI部件号
1281376

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316573319979
重量 / Kilogram
0.427
Product Group - BDI
M02122
链规格
16S-5
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
5
材料
Carbon Steel
内部特点
Oil Field
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Crook Shank Pin
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 16S-5 Chain Size; Cottered; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 15.75MM Roller Width; 3.25MM Plate Thickness; 24.1MM Plate Height; Curved; 7.92MM Pin Diameter
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
板厚度
0.128 英寸 | 3.25 毫米
板高
0.949 英寸 | 24.1 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
销轴直径
0.312 英寸 | 7.92 毫米
滚轮宽
0.62英寸 | 15.75毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新