PHC 20B-2ZP-O/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-2-COT-STD-ZPS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF4TDJnMVpTODVORGN6TWpnMk5EY3hOekV3TG1wd1p3fGMxYWY3NWQ4MGM2NGE2OTRhNWVjZDU5ZmUwNTU2YzY3Y2E0YWIxZTMxZGVkYmMxNzE1OGY2NjRmNmI4NDZiNzI
1281099 滚子链 

SKF SKF

PHC 20B-2ZP-O/L

描述

SKF PHC 20B-2ZP-O/L

Chain Link; 20B-2 Chain Size; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.5MM Plate Thickness; 26.4MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter

制造商部件号

PHC 20B-2ZP-O/L

BDI部件号
1281099

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316573320715
重量 / Kilogram
7.531
Product Group - BDI
M02122
链规格
20B-2
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Zinc Plated Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 20B-2 Chain Size; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.5MM Plate Thickness; 26.4MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
滚轮宽
0.77英寸 | 19.56毫米
销轴直径
0.401 英寸 | 10.19 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
板厚度
0.177 英寸 | 4.5 毫米
板高
1.039 英寸 | 26.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新