PHC 20S-3X10FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-3-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmhqWWk4eE1EYzNNREF5T0RFek5EUXpNQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk0xOURUMVJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODA1NmY2MzZiZDQ4ZGY5ZDQyMzVkZGViYTdhZWViNTc1NmM4ZDU1YTM4ZTNiNDJhMTM5YzQ5OGM1NjdiMTViZg
1291483 滚子链 

SKF SKF

PHC 20S-3X10FT

描述

SKF PHC 20S-3X10FT

Roller Chain; 20S-3 Chain Size; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 18.9MM Roller Width; 4MM Plate Thickness; 30.1MM Plate Height; Curved; 9.53MM Pin Diameter

制造商部件号

PHC 20S-3X10FT

BDI部件号
1291483

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572616703
重量 / Kilogram
35.66
Product Group - BDI
M02290
链规格
20S-3
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
Oil Field
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Crook Shank Pin
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 20S-3 Chain Size; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 18.9MM Roller Width; 4MM Plate Thickness; 30.1MM Plate Height; Curved; 9.53MM Pin Diameter
滚轮宽
0.744英寸 | 18.9毫米
销轴直径
0.375 英寸 | 9.53 毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
板厚度
0.157 英寸 | 4 毫米
板高
1.185 英寸 | 30.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新