PHC 228B-C/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-DPDRV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJnek5DOHhNREk1TlRVME9USXpNVEV6TkM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZSRkJFVWxaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzNTQ1MWJjZTRiMDRiYmExMWUwN2Y5ZWE2M2I1M2FkNGE2NzVkMmZkMTgxNTY5NjMxMjJhOTFmYjg5Y2Y1OThl
1281411 滚子链 

SKF SKF

PHC 228B-C/L

描述

SKF PHC 228B-C/L

Chain Link; 228B Chain Size; Cottered; 88.9MM Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.5MM Plate Thickness; 36.7MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter

制造商部件号

PHC 228B-C/L

BDI部件号
1281411

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316573321385
重量 / Kilogram
0.858
Product Group - BDI
M02122
链规格
228B
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Double Pitch Drive
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 228B Chain Size; Cottered; 88.9MM Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.5MM Plate Thickness; 36.7MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter
滚轮宽
1.22英寸 | 31毫米
板厚度
0.295 英寸 | 7.5 毫米
滚轮直
1.1英寸 | 27.94毫米
链节距
3.5 英寸 | 88.9 毫米
销轴直径
0.626 英寸 | 15.9 毫米
板高
1.445 英寸 | 36.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新