SKF
SKF
PHC 240-3CX10FT
SKF SKF
描述
SKF PHC 240-3CX10FT
Roller Chain; 240-3 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1.864" Roller Width; 0.374" Plate Thickness; 2.85" Plate Height; Curved; 0.937" Pin Diameter
制造商部件号
PHC 240-3CX10FT
BDI部件号
1280293
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/PHC-240-3CX10FT/p/1280293
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572769898
重量 / Kilogram
215.71
Product Group - BDI
M02290
链规格
240-3
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 240-3 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1.864" Roller Width; 0.374" Plate Thickness; 2.85" Plate Height; Curved; 0.937" Pin Diameter
滚轮宽
1.864英寸 | 47.35毫米
销轴直径
0.937 英寸 | 23.8 毫米
板高
2.85 英寸 | 72.39 毫米
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米
板厚度
0.374 英寸 | 9.5 毫米
滚轮直
1.875英寸 | 47.625毫米