PHC 24B-2DR-C/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-2-COT-STD-DS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJnellpODVORGN6TWprMU1UZzNPVGs0TG1wd1p3fDBmNGM5M2M4ZWUyNjdlNTIzZjFiOTdlM2U4OGU3NGE2Y2ZkNGQ4YTU5NDkxMWIwOTk4NGI4NzJmODA0MTZhYWU
1281144 滚子链 

SKF SKF

PHC 24B-2DR-C/L

描述

SKF PHC 24B-2DR-C/L

Chain Link; 24B-2 Chain Size; Cottered; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Dacromet Plated Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6MM Plate Thickness; 33.2MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter

制造商部件号

PHC 24B-2DR-C/L

BDI部件号
1281144

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316573321538
重量 / Kilogram
0.955
Product Group - BDI
M02122
链规格
24B-2
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Dacromet Plated Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 24B-2 Chain Size; Cottered; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Dacromet Plated Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6MM Plate Thickness; 33.2MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板厚度
0.236 英寸 | 6 毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
销轴直径
0.576 英寸 | 14.63 毫米
板高
1.307 英寸 | 33.2 毫米
滚轮直
1英寸 | 25.4毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新