https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-5-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk3MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJoa1lTOHhNREl5T0RrNU1UQTJOakUwTWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZOVjlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDcxYmVmM2UxMzFhNzUzN2ViY2NkYjc2ZTBlZjlhMzc0NDZkNTliOGNjZmZmMmM4YWI1YmUxYTExNDE2YWJkNTQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-5-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk3MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJoa1lTOHhNREl5T0RrNU1UQTJOakUwTWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZOVjlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDcxYmVmM2UxMzFhNzUzN2ViY2NkYjc2ZTBlZjlhMzc0NDZkNTliOGNjZmZmMmM4YWI1YmUxYTExNDE2YWJkNTQ
SKF
SKF
PHC 24S-5X10FT
SKF SKF
描述
SKF PHC 24S-5X10FT
Roller Chain; 24S-5 Chain Size; Cottered; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ISO; 22.23MM Roller Diameter; 25.22MM Roller Width; 4.8MM Plate Thickness; 36.2MM Plate Height; Curved; 11.1MM Pin Diameter
制造商部件号
PHC 24S-5X10FT
BDI部件号
1291497
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/PHC-24S-5X10FT/p/1291497
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572617588
重量 / Kilogram
83.96
Product Group - BDI
M02290
链规格
24S-5
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
5
材料
Carbon Steel
内部特点
Oil Field
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Crook Shank Pin
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 24S-5 Chain Size; Cottered; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ISO; 22.23MM Roller Diameter; 25.22MM Roller Width; 4.8MM Plate Thickness; 36.2MM Plate Height; Curved; 11.1MM Pin Diameter
板厚度
0.189 英寸 | 4.8 毫米
滚轮宽
0.993英寸 | 25.22毫米
板高
1.425 英寸 | 36.2 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米
滚轮直
0.875英寸 | 22.23毫米