https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-8-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJobE5pOHhNREl5T0RJME1Ua3lOREV5Tmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmT0Y5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5NDI5YWM1ZTViNzY2ZmU1ZjY2N2Y0NzkyODA5YTJjMjA1N2Y5YTI4Y2QxNDQwYzI5NDJhOWFhZGE1MzkwMTVh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-8-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJobE5pOHhNREl5T0RJME1Ua3lOREV5Tmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmT0Y5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5NDI5YWM1ZTViNzY2ZmU1ZjY2N2Y0NzkyODA5YTJjMjA1N2Y5YTI4Y2QxNDQwYzI5NDJhOWFhZGE1MzkwMTVh
SKF
SKF
PHC 24S-8C/L
SKF SKF
描述
SKF PHC 24S-8C/L
Chain Link; 24S-8 Chain Size; Cottered; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ISO; 22.23MM Roller Diameter; 25.22MM Roller Width; 4.8MM Plate Thickness; 36.2MM Plate Height; Curved; 11.1MM Pin Diameter
制造商部件号
PHC 24S-8C/L
BDI部件号
1281347
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/PHC-24S-8C-L/p/1281347
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316573321767
重量 / Kilogram
1.584
Product Group - BDI
M02122
链规格
24S-8
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
8
材料
Carbon Steel
内部特点
Oil Field
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Crook Shank Pin
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 24S-8 Chain Size; Cottered; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ISO; 22.23MM Roller Diameter; 25.22MM Roller Width; 4.8MM Plate Thickness; 36.2MM Plate Height; Curved; 11.1MM Pin Diameter
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
滚轮直
0.875英寸 | 22.23毫米
板高
1.425 英寸 | 36.2 毫米
板厚度
0.189 英寸 | 4.8 毫米
滚轮宽
0.993英寸 | 25.22毫米