PHC 24S-8O/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-8-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJnMFl5OHhNREl5T0RJME9URXpNekE0Tmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmT0Y5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwNGIwNjZiMTY1YjVlZjdlNDMzZGVmZGNiNzc0YzVjMDNiMzhiMTVkNDVmOTFiNzI1OTM1ZjMzNWI4N2VlMDgy
1281397 滚子链 

SKF SKF

PHC 24S-8O/L

描述

SKF PHC 24S-8O/L

Chain Link; 24S-8 Chain Size; Cottered; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ISO; 22.23MM Roller Diameter; 25.22MM Roller Width; 4.8MM Plate Thickness; 36.2MM Plate Height; Curved; 11.1MM Pin Diameter

制造商部件号

PHC 24S-8O/L

BDI部件号
1281397

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316573321774
重量 / Kilogram
7.074
Product Group - BDI
M02122
链规格
24S-8
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
8
材料
Carbon Steel
内部特点
Oil Field
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Crook Shank Pin
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 24S-8 Chain Size; Cottered; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ISO; 22.23MM Roller Diameter; 25.22MM Roller Width; 4.8MM Plate Thickness; 36.2MM Plate Height; Curved; 11.1MM Pin Diameter
板厚度
0.189 英寸 | 4.8 毫米
滚轮宽
0.993英寸 | 25.22毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板高
1.425 英寸 | 36.2 毫米
滚轮直
0.875英寸 | 22.23毫米
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新