PHC 25-1ZPX10FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-ZPS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmc1WXk4NU5EY3pNamd6TXpJMU9UZ3lMbXB3Wnd8MmQ3YWJmMmE2MjEyNGQwZjVjYTBhOTdlMmM5MDY0NTQyNjhiMDhiNzdkOTQzMTNiMTlhNjI4MzZkODA0NjVhNQ
1280400 滚子链 

SKF SKF

PHC 25-1ZPX10FT

描述

SKF PHC 25-1ZPX10FT

Roller Chain; 25 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 1/32" Plate Thickness; 0.236" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter

制造商部件号

PHC 25-1ZPX10FT

BDI部件号
1280400

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572770160
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
M02290
链规格
25
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Zinc Plated Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 25 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 1/32" Plate Thickness; 0.236" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter
滚轮宽
0.125英寸 | 3.175毫米
链节距
0.25 英寸 | 6.35 毫米
销轴直径
0.091 英寸 | 2.311 毫米
滚轮直
0.13英寸 | 3.302毫米
板高
0.236 英寸 | 5.994 毫米
板厚度
0.031 英寸 | 0.787 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新