https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-6-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV5TDJnMllpOHhNREl5T0RJME56azROakl3Tmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTmw5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyYmRhMDZiMjQ5ZDJlZDE4NWNkY2MyNzcwMzlhZDM1M2E2ZTBkZGMxNjQ1ZTRjMzgzNTQ5YzJhOTcwOWZmOTE3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-6-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV5TDJnMllpOHhNREl5T0RJME56azROakl3Tmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTmw5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyYmRhMDZiMjQ5ZDJlZDE4NWNkY2MyNzcwMzlhZDM1M2E2ZTBkZGMxNjQ1ZTRjMzgzNTQ5YzJhOTcwOWZmOTE3
SKF
SKF
PHC 28S-6O/L
SKF SKF
描述
SKF PHC 28S-6O/L
Chain Link; 28S-6 Chain Size; Cottered; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.22MM Roller Width; 5.588MM Plate Thickness; 42.2MM Plate Height; Curved; 12.7MM Pin Diameter
制造商部件号
PHC 28S-6O/L
BDI部件号
1281391
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/PHC-28S-6O-L/p/1281391
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316573322382
重量 / Kilogram
4.07
Product Group - BDI
M02122
链规格
28S-6
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
6
材料
Carbon Steel
内部特点
Oil Field
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Crook Shank Pin
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 28S-6 Chain Size; Cottered; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.22MM Roller Width; 5.588MM Plate Thickness; 42.2MM Plate Height; Curved; 12.7MM Pin Diameter
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
滚轮宽
0.993英寸 | 25.22毫米
板高
1.661 英寸 | 42.2 毫米
销轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚轮直
1英寸 | 25.4毫米
板厚度
0.22 英寸 | 5.588 毫米