PHC 32B-1DR-C/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-STD-DS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJobU9TODVORGN6TWprME16QXpNall5TG1wd1p3fDVhODRhYmM1YzliYWQ5M2U0M2YwMzE5MWJiOTRjY2YyZTk5ZmVhZjYwM2VmMjI4YWNmMzg0ODM4OTgxNmIwMjE
1281124 滚子链 

SKF SKF

PHC 32B-1DR-C/L

描述

SKF PHC 32B-1DR-C/L

Chain Link; 32B Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Dacromet Plated Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7MM Plate Thickness; 42MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter

制造商部件号

PHC 32B-1DR-C/L

BDI部件号
1281124

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316573322405
重量 / Kilogram
0.594
Product Group - BDI
M02122
链规格
32B
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Dacromet Plated Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 32B Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Dacromet Plated Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7MM Plate Thickness; 42MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter
滚轮直
1.15英寸 | 29.21毫米
板厚度
0.276 英寸 | 7 毫米
滚轮宽
1.22英寸 | 31毫米
销轴直径
0.701 英寸 | 17.81 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
板高
1.654 英寸 | 42 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新