SKF
SKF
PHC 32B-2ZP-O/L
SKF SKF
描述
SKF PHC 32B-2ZP-O/L
Chain Link; 32B-2 Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7MM Plate Thickness; 42MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter
制造商部件号
PHC 32B-2ZP-O/L
BDI部件号
1281102
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/PHC-32B-2ZP-O-L/p/1281102
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316573322580
重量 / Kilogram
12.474
Product Group - BDI
M02122
链规格
32B-2
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Zinc Plated Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 32B-2 Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7MM Plate Thickness; 42MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter
板高
1.654 英寸 | 42 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
滚轮直
1.15英寸 | 29.21毫米
板厚度
0.276 英寸 | 7 毫米
销轴直径
0.701 英寸 | 17.81 毫米
滚轮宽
1.22英寸 | 31毫米