https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-4-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmczWlM4eE1EYzNNRE16T1RJd01UQTFOQzlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlQweGZORjlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDc3ZTZhMjQwMDY2MmUzNWVkMTQzYjllMmIyNTY0ZjliMDM2ZDNiMDU5YTU4NDJlMGI5ZmE0NmRhYzQzZjZkZGU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-4-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmczWlM4eE1EYzNNRE16T1RJd01UQTFOQzlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlQweGZORjlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDc3ZTZhMjQwMDY2MmUzNWVkMTQzYjllMmIyNTY0ZjliMDM2ZDNiMDU5YTU4NDJlMGI5ZmE0NmRhYzQzZjZkZGU
SKF
SKF
PHC 32S-4O/L
SKF SKF
描述
SKF PHC 32S-4O/L
Chain Link; 32S-4 Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ISO; 28.58MM Roller Diameter; 31.55MM Roller Width; 6.4MM Plate Thickness; 48.2MM Plate Height; Curved; 14.27MM Pin Diameter
制造商部件号
PHC 32S-4O/L
BDI部件号
1281373
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/PHC-32S-4O-L/p/1281373
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316573322689
重量 / Kilogram
2.614
Product Group - BDI
M02122
链规格
32S-4
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
4
材料
Carbon Steel
内部特点
Oil Field
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Crook Shank Pin
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 32S-4 Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ISO; 28.58MM Roller Diameter; 31.55MM Roller Width; 6.4MM Plate Thickness; 48.2MM Plate Height; Curved; 14.27MM Pin Diameter
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
滚轮宽
1.242英寸 | 31.55毫米
板厚度
0.252 英寸 | 6.4 毫米
销轴直径
0.562 英寸 | 14.27 毫米
板高
1.898 英寸 | 48.2 毫米
滚轮直
1.125英寸 | 28.58毫米