PHC 32S-6C/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-6-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmhoT0M4eE1EYzJOemd6TWpZM09EUXpNQzlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZObDlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDkyZDc5MDU4YzQ1ZjBkYzAzNDBhOGIzNzNjOTMxNTI5YzQ0ZWUxMzVhMDY2NDAwM2IyYTM0Njk0YjVkYzZjNzU
1281342 滚子链 

SKF SKF

PHC 32S-6C/L

描述

SKF PHC 32S-6C/L

Chain Link; 32S-6 Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ISO; 28.58MM Roller Diameter; 31.55MM Roller Width; 6.4MM Plate Thickness; 48.2MM Plate Height; Curved; 14.27MM Pin Diameter

制造商部件号

PHC 32S-6C/L

BDI部件号
1281342

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316573322719
重量 / Kilogram
3.036
Product Group - BDI
M02122
链规格
32S-6
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
6
材料
Carbon Steel
内部特点
Oil Field
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Crook Shank Pin
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 32S-6 Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ISO; 28.58MM Roller Diameter; 31.55MM Roller Width; 6.4MM Plate Thickness; 48.2MM Plate Height; Curved; 14.27MM Pin Diameter
板高
1.898 英寸 | 48.2 毫米
滚轮直
1.125英寸 | 28.58毫米
滚轮宽
1.242英寸 | 31.55毫米
销轴直径
0.562 英寸 | 14.27 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
板厚度
0.252 英寸 | 6.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新