https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-6-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmhoT0M4eE1EYzJOemd6TWpZM09EUXpNQzlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZObDlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDkyZDc5MDU4YzQ1ZjBkYzAzNDBhOGIzNzNjOTMxNTI5YzQ0ZWUxMzVhMDY2NDAwM2IyYTM0Njk0YjVkYzZjNzU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-6-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmhoT0M4eE1EYzJOemd6TWpZM09EUXpNQzlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZObDlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDkyZDc5MDU4YzQ1ZjBkYzAzNDBhOGIzNzNjOTMxNTI5YzQ0ZWUxMzVhMDY2NDAwM2IyYTM0Njk0YjVkYzZjNzU
SKF
SKF
PHC 40S-6C/L
SKF SKF
描述
SKF PHC 40S-6C/L
Chain Link; 40S-6 Chain Size; Cottered; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.68MM Roller Diameter; 37.85MM Roller Width; 8MM Plate Thickness; 60.3MM Plate Height; Curved; 19.85MM Pin Diameter
制造商部件号
PHC 40S-6C/L
BDI部件号
1281344
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/PHC-40S-6C-L/p/1281344
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316573323518
重量 / Kilogram
17.289
Product Group - BDI
M02122
链规格
40S-6
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
6
材料
Carbon Steel
内部特点
Oil Field
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Crook Shank Pin
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 40S-6 Chain Size; Cottered; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.68MM Roller Diameter; 37.85MM Roller Width; 8MM Plate Thickness; 60.3MM Plate Height; Curved; 19.85MM Pin Diameter
销轴直径
0.781 英寸 | 19.85 毫米
滚轮宽
1.49英寸 | 37.85毫米
板厚度
0.315 英寸 | 8 毫米
板高
2.374 英寸 | 60.3 毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
滚轮直
1.562英寸 | 39.68毫米