PHC 41-2SS-C/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFCHNLKX-CL-2-SC-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmcwTVM4eE1UQXpPRGMxTkRFM056QTFOQzlKVGtSVFMwWkRTRTVNUzFoZlEweGZNbDlUUTE5VFZFUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8M2Y0NDM0OTQzNmY5MzJlNTUxMWRlZjczMmZjNWExMmVjYmQxZjg4MDcyZWU5NzA1MzhjNmNjZGU2ZDFiNWE0ZQ
1280957 滚子链 

SKF SKF

PHC 41-2SS-C/L

描述

SKF PHC 41-2SS-C/L

Chain Link; 41-2 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 0.246" Roller Width; 0.051" Plate Thickness; 0.39" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter

制造商部件号

PHC 41-2SS-C/L

BDI部件号
1280957

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316573323693
重量 / Kilogram
0.011
Product Group - BDI
M02122
链规格
41-2
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
304 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 41-2 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 0.246" Roller Width; 0.051" Plate Thickness; 0.39" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
板厚度
0.051 英寸 | 1.295 毫米
滚轮直
0.306英寸 | 7.772毫米
滚轮宽
0.246英寸 | 6.25毫米
销轴直径
0.141 英寸 | 3.581 毫米
板高
0.39 英寸 | 9.906 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新