PHC 41-2ZP-O/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-2-COT-STD-ZPS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF4TDJnMVpTODVORGN6TWpnMk5EY3hOekV3TG1wd1p3fGMxYWY3NWQ4MGM2NGE2OTRhNWVjZDU5ZmUwNTU2YzY3Y2E0YWIxZTMxZGVkYmMxNzE1OGY2NjRmNmI4NDZiNzI
1281083 滚子链 

SKF SKF

PHC 41-2ZP-O/L

描述

SKF PHC 41-2ZP-O/L

Chain Link; 41-2 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Zinc Plated Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 0.246" Roller Width; 0.051" Plate Thickness; 0.39" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter

制造商部件号

PHC 41-2ZP-O/L

BDI部件号
1281083

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316573323723
重量 / Kilogram
1.181
Product Group - BDI
M02122
链规格
41-2
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Zinc Plated Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 41-2 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Zinc Plated Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 0.246" Roller Width; 0.051" Plate Thickness; 0.39" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
滚轮直
0.306英寸 | 7.772毫米
板厚度
0.051 英寸 | 1.295 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚轮宽
0.246英寸 | 6.25毫米
板高
0.39 英寸 | 9.906 毫米
销轴直径
0.141 英寸 | 3.581 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新